Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πάγκος εργασίας συστήματος, κινητός 2000 mm με 2 πόδια πάγκου εργασίας ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος
Αρθρωτός πάγκος εργασίας συστήματος για μεγάλο εύρος εφαρμογών για καθημερινή χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ομοιόμορφη φέρουσα ικανότητα έως 250 kg
- Συμπαγής επιφάνεια εργασίας μαζί με τεμάχιο άκρου για αντοχή στις διάφορες εφαρμογές και μακροχρόνια χρήση
- Τα κινητά, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος πόδια πάγκου εργασίας από σωλήνα διατομής 60x30 mm με εύρος συνεχούς ρύθμισης από 795 έως 975 mm επιτρέπουν την κινητή χρήση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
- Μια εκτεταμένη σειρά παρελκομένων συμπληρώνει τον πάγκο εργασίας για τη δημιουργία ενός μοναδικού χώρου εργασίας
- Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!