Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ μοχλού αμαξώματος και ανυψωτήρα κλιπ Δύο τεμάχια
Σετ εξαιρετικά λεπτών μοχλών για αφαίρεση και τοποθέτηση κλιπ και τμημάτων εσωτερικής ταπετσαρίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση
- Χωρά με ασφάλεια ακόμα και στα πιο μικρά διάκενα
- Το σετ αποτελείται από δύο τεμάχια, που καλύπτουν διάφορες απαιτήσεις
- Το χαμηλό βάρος του προϊόντος διευκολύνει τον χειρισμό του
- Δύο μοχλοί = τέσσερεις επιλογές
Τύπος 1 = σχήμα στενού κώνου + σχήμα πλατιάς σφήνας
Τύπος 2 = περόνη, 5 mm+ 7,5 mm
Για τμήματα ταπετσαρίας, λωρίδες ταπετσαρίας, λωρίδες προστασίας από προσκρούσεις, κλπ στερέωσης κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!