Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE W-CONNECT
Η πιο ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην οικογένεια προϊόντων M-CUBE με γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μια ισχυρή και ανθεκτική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις, ιδανική για επαγγελματική και γενική χρήση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Βελτιωμένη απόδοση: Το βελτιστοποιημένο περίβλημα και η νέα διάταξη των στοιχείων της μπαταρίας M-CUBE W-CONNECT εξασφαλίζουν βέλτιστη αποβολή της θερμότητας, η οποία εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ισχύος σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης
- Τεχνολογία στοιχείων: Χρησιμοποιούμε σύγχρονα, ισχυρά και ανθεκτικά στοιχεία τύπου ιόντων λιθίου. Ιδανικό προϊόν για απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις
- Αντοχή: Το ενσωματωμένο, σταθερό πλαίσιο περικλείει τα στοιχεία και εξασφαλίζει σφικτή εφαρμογή και βέλτιστη αποβολή της θερμότητας, οπότε προστατεύει την μπαταρία από την υπερθέρμανση και τους κραδασμούς. Τα μαλακά εξαρτήματα προστατεύουν την μπαταρία από ζημιές σε περίπτωση πτώσης και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο χαράγματος οποιωνδήποτε ευαίσθητων επιφανειών
- Βελτιωμένος χειρισμός: Η βελτιστοποιημένη μηχανική ασφάλεια και οι επιφάνειες αδράγματος διευκολύνουν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας από το ηλεκτρικό εργαλείο
- Ένδειξη φόρτισης: Βελτιωμένη ευχρηστία και αποτελεσματικότερη χρήση της μπαταρίας χάρη στη σαφή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης
- Συμβατότητα: Η μπαταρία 18 V M-CUBE W-CONNECT είναι συμβατή με όλα τα παλαιότερα και νέα επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά εργαλεία 18 V M-CUBE
Συμβατότητα με W-CONNECT
Η μπαταρία M-CUBE W-CONNECT διαθέτει σύνδεση για μονάδα WCM-BT, η οποία συνδέει τις διάφορες συσκευές σε δίκτυο για ευκολότερη διαχείριση πόρων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!