Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών μετρικού τύπου 11 τεμάχια
Εργαλεία ZEBRA επαγγελματικής ποιότητας: Σετ πολλών κοντών εργαλείων ως πρακτικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτική συλλογή πολλών τεμαχίων με κοντά γερμανοπολύγωνα κλειδιά μετρικού τύπου και επιτοίχιο στήριγμα
- Γερμανοπολύγωνα κλειδιά υψηλής ποιότητας σε συλλογές πολλών τεμαχίων
- Διατίθενται πολλές συλλογές με διαφορετικούς συνδυασμούς
- Το πρακτικό πλαστικό στήριγμα για στερέωση σε τοίχο με βίδες διατηρεί τα γερμανικά κλειδιά τακτοποιημένα και οργανωμένα
- Ιδανικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο
Στιβαρό κλειδί με κλειστό και ανοικτό άκρο βιδώματος
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο σχηματίζει γωνία 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Το κλειστό άκρο έχει κλίση 15° και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών σε εσοχές
- Το άκρο μετάδοσης 12 σημείων POWERDRIV εξασφαλίζει ομαλή και γρήγορη εργασία
- Η ευελιξία μειώνει τα έξοδα τα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Σχεδίαση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα
- Το εργαλείο συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 3113 A/ISO 3318/7738 για εργαλεία συναρμολόγησης βιδών και παξιμαδιών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κατασκευασμένο από δοκιμασμένο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, οι κεφαλές και το κλειστό άκρο είναι στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα του γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!