Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πυρίμαχος στόκος 1000
Στεγανοποιητικό 1 συστατικού χωρίς διαλύτες, με εξαιρετική αντοχή στην θερμότητα, υψηλή μηχανική αντοχή και πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δεν σχηματίζει ίζημα
Τα επιμέρους συστατικά ΔΕΝ διαχωρίζονται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης
Έτοιμο για χρήση
Δεν απαιτείται προηγούμενη ανάδευση, όπως συμβαίνει με τα προϊόντα σε σωληνάρια, για παράδειγμα
Εύκολη εφαρμογή με πιστόλι ψεκασμού
Αντοχή στον παγετό
Δυνατότητα αποθήκευσης σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (περίπ. -5 °C)
Χωρίς σιλικόνη
Ο στόκος παύει να είναι ελαστικός αφού πήξει.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ο πυρίμαχος στόκος 1000 χρησιμοποιείται στον τομέα του εξοπλισμού θέρμανσης, ειδικά για την στεγανοποίηση λεβήτων, φούρνων, μαγειρικών εστιών, εξαρτημάτων καυστήρων, σωλήνων αερίων καύσης και σε διάφορες συσκευές και εγκαταστάσεις στον τομέα των υψηλών θερμοκρασιών έως 1000 °C. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση των κορδονιών στεγανοποίησης στις πόρτες εγκαταστάσεων λεβήτων μετά από την ετήσια επιθεώρηση ή/και τον καθαρισμό.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς λιπαρές ουσίες και αγυάλιστες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!