Αλλαγή εργαλείου με το ένα χέρι
Για χρήση σε μηχανήματα στα οποία η άτρακτος του τρυπανιού ασφαλίζει αυτόματα μετά από την απενεργοποίηση (στοπ άξονα)
Η διάσταση στερέωσης δεν αναγράφεται σε όλα τα τσοκ δράπανου.
Επομένως, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να μετρήσετε την άτρακτο του τσοκ του δράπανου:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!