Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταινία στεγανοποίησης σπειρωμάτων
Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων γενικής χρήσης για στεγανοποίηση συνδέσεων με μεταλλικό ή πλαστικό σπείρωμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δυνατότητα απλής ευθυγράμμισης και προσαρμογής
- Δεν απαιτούνται πρόσθετα υλικά επάλειψης
Δοκιμασμένο από DVGW για σωλήνες αερίου, πόσιμου νερού (κρύου/ζεστού) και θέρμανσης σύμφωνα με την έγκριση NV-5142BP7097 κλάση ARp
| Οδηγίες τοποθέτησης | ||
| Μεταλλικό, σπείρωμα, ίντσα | Αριθμός σπειρών* | Μέγ. αριθμός συνδέσεων (στα 160 m) |
| ½ | 6 - 8 | 400 |
| ¾ | 7 - 9 | 275 |
| 1 | 8 - 12 | 192 |
| 1½ | 10 - 15 | 105 |
| 2 | 15 - 25 | 57 |
| 2½ | 20 - 30 | 34 |
| 3 | 25 - 35 | 23 |
| 3½ | 30 - 40 | 17 |
| 4 | 35 - 45 | 12 |
| * Αυτά τα νούμερα είναι απλώς ενδεικτικά. Στα σπειρώματα που δεν είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7/1, ο αριθμός των σπειρών μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Στην περίπτωση πλαστικών σπειρωμάτων (μέγ. 1½), ο αριθμός των σπειρών είναι διπλάσιος. | ||
Δοκιμασμένο από DVGW για σωλήνες αερίου, πόσιμου νερού (κρύου/ζεστού) και θέρμανσης σύμφωνα με την έγκριση NV-5142BP7097 κλάση ARp
Ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα, υδραυλικές, πνευματικές και πολλές άλλες.
Για συνδέσεις στεγανοποίησης που σφραγίζουν ερμητικά το σπείρωμα (μεταλλικό σπείρωμα έως 4 ίντσες, πλαστικό σπείρωμα έως 1½) για: κρύο πόσιμο νερό, χλιαρό πόσιμο νερό, καυτό νερό +130 °C, θέρμανση και αέριο
Ισχυροποιεί το σπείρωμα. Ξεκινώντας από την αρχή του σπειρώματος, τυλίξτε την ταινία στεγανοποίησης σταυρωτά τεντώνοντάς τη προς την κατεύθυνση του σπειρώματος. Μην τοποθετείτε την ταινία στεγανοποίησης απευθείας μέσα στα σπειρώματα. Κόψτε την ταινία στεγανοποίησης με ένα εργαλείο κοπής και πιέστε το ελεύθερο άκρο. Βιδώστε και σφίξτε με ένα κλειδί σωλήνων. Προσαρμόστε ξανά, αν χρειάζεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!