Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μετρητής ενδείξεων ακριβείας Ακρίβεια: DIN 878
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τιμή κλίμακας 0,01 mm
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα, ανθεκτικό στις κρούσεις
- Οδοντωτοί γραναζωτοί τροχοί από σκληρυμένο χάλυβα εργαλείων
- Στέλεχος σύσφιγξης από ανοξείδωτο χάλυβα, σκληρυμένο και εξομαλυμένο
- Ρυθμιζόμενοι δείκτες ανοχής
- Βίδα ασφάλισης
- Αντικαθιστώμενες ακίδες ανίχνευσης
- Παρέχεται σε πλαστική σακούλα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!