Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μοχλός ανοίγματος θυρών, σετ 2 τεμάχια
Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα σφηνωμένων θυρών οχημάτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το πίσω μέρος του εργαλείου είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ και έχει σφαιρικό σχήμα, το οποίο διευκολύνει το άνοιγμα μιας σφηνωμένης πόρτας με το ένα χέρι μόνο, ενώ το άλλο μπορεί να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση μιας φουσκωτής σφήνας
- Καμία ζημιά στην επιφάνεια επαφής του οχήματος
- Κατασκευή από πολυανθρακικό πλαστικό υψηλής αντοχής
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πλαστική σφήνα
- Κάθε τεμάχιο έχει πλάτος 35 mm
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 μοχλός ανοίγματος θυρών, με σχήμα σφήνας
- 1 μοχλός ανοίγματος θυρών, στρογγυλός
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!