Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολύκλειδο τοποθέτησης Για λεκάνες τουαλέτας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (ABS) άριστης ποιότητας
Για όλες τις χρήσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές
- Πρώτη πλευρά για περισσότερα από 11 διαφορετικά παξιμάδια με πεταλούδα
- Δεύτερη πλευρά για εξαγωνικά παξιμάδια με AF 13 mm
Κεφαλή άρθρωσης για γενική χρήση
- Ακρίβεια στην τοποθέτηση
- Πάνω από 11 διαφορετικοί τρόποι χρήσης
- Τέλεια και ασφαλής συγκράτηση κάθε πεταλούδας
Εργαλείο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πλαστικό
- Δεν χαράσσει και δεν προκαλεί φθορές στα καπάκια λεκάνης, στα πλακάκια ή στην πορσελάνη
- Αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν σκουριάζει και δεν χρειάζεται τρόχισμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!