Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συνδυασμένο ψαλίδι
Εύχρηστο ψαλίδι για την κοπή μαλακών υλικών, φιλμ, χαρτιού, χαρτονιού και πλαστικών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πλαστική λαβή
- Άνετη εργασία με αυτόματο άνοιγμα του ψαλιδιού κατά την κοπή (ενσωματωμένο ελατήριο μεταξύ των λαβών)
- Με μοχλό ασφάλισης
- Μήκος κοπής 42 mm
Για κοπή φιλμ, χαρτιού, χαρτονιού και πλαστικών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!