Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ξύστρα με λεπίδα Με ταχυσφιγκτήρα
Ο πρωτοποριακός μηχανισμός σύσφιγξης εξασφαλίζει τη στερέωση των χαλύβδινων και πλαστικών λεπίδων μέσα σε δευτερόλεπτα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Άνετη και ασφαλής στερέωση λεπίδων με πάχος έως 1,5 mm
- Αντιολισθητική και εργονομική λαβή δύο συστατικών
- Περιλαμβάνει 6 χαλύβδινες και 5 πλαστικές λεπίδες
Μετά από τη χρήση, γυρίστε τη λεπίδα ανάποδα για να προστατέψετε την ακμή της μέσα στη θήκη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!