Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαερωτήρας ψυγείων αυτοκινήτων
Για γρήγορη πλήρωση του συστήματος ψύξης με ψυκτικό υγρό χωρίς θύλακες αέρα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κώνος από καουτσούκ για ανοίγματα ψυγείων Ø 17 – 50 mm
Κατάλληλος για τα περισσότερα ψυγεία στα σύγχρονα μηχανοκίνητα οχήματα
Η απλή σχεδίαση της συσκευής απαιτεί λίγα μόνο βήματα εργασίας
Ασφαλές και φιλικό στον χρήστη
Η διαδικασία πλήρωσης με ψυκτικό υγρό εκτελείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς θύλακες αέρα χάρη στην υποπίεση που δημιουργείται στο σύστημα ψύξης
Γρήγορη και αποτελεσματική εργασία, καθώς δεν απαιτείται πλέον εξαέρωση
Οι προβληματικοί θύλακες αέρα στο σύστημα ψύξης αποφεύγονται χάρη στην πλήρωση με υποπίεση
Μεγάλη λειτουργική ασφάλεια για τον κινητήρα χάρη στη βέλτιστη αποβολή θερμότητας
Τεχνικά δεδομένα:
- Πίεση λειτουργίας: 6 – 12 bar
- Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα: 1/4 ίντσας
- Κώνος από καουτσούκ: Ø 17 – 50 mm
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- Εξαερωτήρας ψυγείων αυτοκινήτων με κώνο από καουτσούκ
- Εύκαμπτος σωλήνας νερού με σήτα
- Τσάντα αποθήκευσης με οδηγίες χρήσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!