Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξολκέας μπουζονιών
Για την τοποθέτηση και την εξαγωγή μπουζονιών με και χωρίς σπείρωμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα μπουλόνια δεν υφίστανται ζημιά, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη συγκόλλησης σε βοηθητικά υλικά (παξιμάδια κ.λπ.) ή χρήσης πένσας
- Δεν χρειάζεται στερέωση με παξιμάδια
- Ασφαλής συγκράτηση από μήκος μπουλονιού 10 mm
- Ένα εργαλείο χωρίς φθειρόμενα εξαρτήματα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!