Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι εξολκείς είναι λύσεις για σκουριασμένα, απογυμνωμένα ή κατεστραμμένα παξιμάδια ή κεφαλές βιδών. Υπάρχει γενική διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής εφαρμογής. Η εσωτερική εφαρμογή είναι ιδανική για το χειρισμό βιδών με εξαγωνική κεφαλή ή βιδών TX. Η εξωτερική εφαρμογή είναι κυρίως κατάλληλη για προφίλ εξαγωνικής κεφαλής.
Επιλέξτε έναν κατάλληλο εξολκέα και οδηγήστε τον μέσα στη βίδα με κλειδί και καστάνια 13 mm. Το σκληρό κωνικό σπείρωμα του εξολκέα εισέρχεται με ασφάλεια στο υλικό της βίδας και επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή της. Κατάλληλο επίσης για την εξαγωγή σπασμένων μπουλονιών και βιδών. Χρειάζεται σημειακή διάτρηση για την εξαγωγή του σπασμένου μπουλονιού ή της βίδας. Για διάμετρο έως 6 mm, διευρύνετε την οπή κατά μισό χιλιοστόμετρο. Για διάμετρο 8-14 mm, διευρύνετε την οπή κατά ένα χιλιοστόμετρο. Επιλέξτε έναν κατάλληλο εξολκέα, βιδώστε τον στη διανοιγμένη οπή και αφαιρέστε τη βίδα ή το μπουλόνι.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!