Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Χωρίς απαιτήσεις ποιότητας στη μη δοκιμασμένη σχεδίασή του
Διάμετρος αλυσίδας 2-3 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 5685 A. Διάμετρος αλυσίδας 4-10 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 766.
Με κρίκο αλυσίδας και στοπ στην εγκάρσια ράβδο. Υπάρχει διαθέσιμη έκθεση εμπειρογνώμονα για το σύστημα αγκυρίου μεταφοράς όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με Βίδα αγκύρωσης μεταφοράς ASSY® 4 COMBI T ή βίδα ASSY 3.0 Combi
Διάμετρος αλυσίδας 2-3 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 5685 A, διάμετρος αλυσίδας 4-10 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 766.
Ανάρτηση αλυσίδων ανύψωσης 1/2 κλώνου από ανοξείδωτο χάλυβα
Για πριτσίνωμα, ανοξείδωτος χάλυβας A4
Για χρήση σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Έχει σχεδιαστεί για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα: Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα διάτρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και συμπαγή ανοξείδωτο χάλυβα
99,9% εφαρμογή με 13 προσαρμογείς και κατα μέσο όρο πάνω από 1,5 έτος κύκλο ζωής
DIN 125, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Ανταλλακτικές λεπίδες για μαχαίρια χαλιών και μαχαίρια ασφαλείας με υψηλή σταθερότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής για γενικές εργασίες κοπής