Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προστασία κατά της διαρροής λαδιού
Εξαλείφει τις διαρροές λαδιού από τον κινητήρα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Προστατεύει από την απώλεια λόγω διαρροής από ελαστομερή υλικά στεγανοποίησης
- Εμποδίζει τη ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλείται από διαρροές λαδιών κινητήρων
- Μειώνει την κατανάλωση λαδιού σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες
- Τα 300 ml περιεχομένου του δοχείου επαρκούν για 5 λίτρα λαδιού
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες ή "γουρούνες" με συμπλέκτη λουτρού ελαίου.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για χρήση σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Προϊόν συμβατό με όλα τα συνηθισμένα λάδια μηχανής.
Προσθέστε το περιεχόμενο όταν ο κινητήρας φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας. Το προϊόν μπορεί να προστεθεί οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ των αλλαγών λαδιού.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!