Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό βαλβίδας γκαζιού
Ειδικό καθαριστικό υψηλής δραστικότητας για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δυνατότητα καθαρισμού χωρίς αφαίρεση εξαρτημάτων
Βαλβίδα επικεφαλής
Εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
- Βέλτιστη απόδοση καρμπυρατέρ
- Άψογη λειτουργία της βαλβίδας γκαζιού
Αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα
Τα προβλήματα που προκαλούνται από βρόμικες βαλβίδες γκαζιού ή καρμπυρατέρ διορθώνονται.
Σε διάφορες περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να αφαιρούνται οι μονάδες βαλβίδων γκαζιού προκειμένου να μπορεί να καθαριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η κάτω πλευρά τους.
Προϊόν κατάλληλο μόνο για βενζινοκινητήρες! Τα μπεκ ψεκασμού σε πετρελαιοκινητήρες πρέπει να καθαρίζονται μόνο αφού αφαιρεθούν.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Απομακρύνει τις εναποθέσεις και τους ρύπους από την περιοχή εισαγωγής και από τη βαλβίδα γκαζιού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του καρμπυρατέρ και των βαθμονομημένων οπών και ακροφυσίων. Κατάλληλο για καταλυτικούς μετατροπείς.
Με σβηστό τον κινητήρα, ψεκάστε άφθονη ποσότητα σε όλα τα εξαρτήματα που θα καθαριστούν και αφήστε την ενεργή ουσία να αντιδράσει για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια, με τον κινητήρα να λειτουργεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ψεκάστε μέσα στην περιοχή εισαγωγής και στη βαλβίδα γκαζιού, αυξάνοντας ελαφρά τις στροφές για να μαλακώσουν οι εναποθέσεις.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!