Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ενισχυτικό οκτανίων, πρόσθετο βενζίνης
Για την ενίσχυση του αριθμού οκτανίων σε καύσιμα χαμηλότερης κατηγορίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εμποδίζει τη φθορά
- Βελτιώνει την απόδοση του οχήματος
- Καθαρή καύση
- Βελτιώνει τον αριθμό των οκτανίων
- Μειώνει τα επιβλαβή καυσαέρια
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Όταν χρησιμοποιούνται καύσιμα χαμηλότερης κατηγορίας, ο αριθμός οκτανίων μπορεί να αυξηθεί κατά 3-8 μονάδες (ανάλογα με την αρχική ποιότητα του καυσίμου). Εμποδίζει τη φθορά στις έδρες των βαλβίδων. Εμποδίζει το κουδούνισμα, τα "πειράκια" και την επανέναυση του κινητήρα.
Το ενισχυτικό οκτανίων προστίθεται απευθείας στο ρεζερβουάρ. 300 ml επαρκούν για 50-60 λίτρα καυσίμου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!