Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ενισχυμένος σωλήνας από καουτσούκ Για πιστόλι γρασαρίσματος με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια και για πιστόλι γρασαρίσματος με μοχλό
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας υψηλής πίεσης ∅ 13 mm
- Εξαρτήματα σύνδεσης εξαγωνικά για στερέωση χωρίς ζημιές
- Πίεση διάρρηξης 1650 bar
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!