Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γράσο ενώσεων υψηλής θερμοκρασίας
Λιπαντικό γράσο συμπλόκου λιθίου, με βάση γράσο λίπανσης ορυκτελαίου με πρόσθετα για τη βελτίωση της διάβρωσης, της οξείδωσης και της προστασίας από τη φθορά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανθεκτικό στην οξείδωση - προστατεύει από τη διάβρωση
Καλή προστασία από τη φθορά
Καλή φέρουσα ικανότητα
Δυνατότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
- Κατάλληλο για χαμηλές ταχύτητες ολίσθησης
- Κατάλληλο για εφαρμογές ταλάντωσης
Δεν περιέχει οξέα, ρητίνη, σιλικόνη και ΑΟΧ
Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία λίπανσης που έχουν βρομιά.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Αυτό το ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες λιπαντικό συνδέσμων είναι ένα γράσο σάπωνα συμπλόκου λιθίου με βάση ορυκτέλαια και πρόσθετα που βελτιώνουν την προστασία κατά της διάβρωσης και της οξείδωσης, την προστασία κατά της φθοράς και τη φέρουσα ικανότητα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!