Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξουδετερώνει τη ρητίνη
Εμποδίζει την προσκόλληση και τον σχηματισμό γλίτσας με πριονίδια ή σκόνη ξύλου.
Αποτελεσματικός καθαρισμός
Καθαρίζει τροχούς προσαρμογής, ατράκτους χειρός και μηχανισμούς στοπ βάσει διαστάσεων
Εμποδίζει τη διάβρωση
- Ιδανική για χρήση σε ακάλυπτους πίνακες μηχανημάτων
- Απωθεί την υγρασία
- Χωρίς σιλικόνη και κερί
Το Wood-Slide δεν πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας. Στα βαμμένα τεμάχια απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα ξυλουργικά μηχανήματα ως μεμβράνη ολίσθησης και για την εξουδετέρωση της ρητίνης.
Ψεκάστε το προϊόν με τη φιάλη με αντλία ψεκασμού πάνω στην επιφάνεια προς επεξεργασία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!