Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό αφαίρεσης σιλικόνης
Για τον επαγγελματικό καθαρισμό και απολίπανση πριν από την εκτέλεση εργασιών κόλλησης και βερνικώματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πολύ δυνατό καθαριστικό, που αργεί να στεγνώσει
- Ιδανικό προϊόν για τον καθαρισμό πλαστικών
Εύφλεκτα υλικά, Κατηγορία 3, ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3, κεντρικό νευρικό σύστημα, ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση, Κατηγορία 1, κεντρικό νευρικό σύστημα, κίνδυνος αναρρόφησης, Κατηγορία 1, χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προϊόν κατάλληλο για χρήση ως καθαριστικό ή απολιπαντικό σε όλες τις επιφάνειες όπου υπάρχει σιλικόνη. Κατάλληλο επίσης για επαγγελματική προεπεξεργασία κατά την εφαρμογή συγκολλητικών ή βαφής (ειδικά για ρετουσαρίσματα και βαφή εξαρτημάτων). Ιδιαίτερα κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό πλαστικών.
Απλώστε το καθαριστικό σιλικόνης σε ένα καθαρό πανί και τρίψτε καλά την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Μετά τρίψτε πάλι με ένα καθαρό πανί και στεγνώστε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!