Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Limestop για προστασία από τα άλατα για συσκευές καθαρισμού με υψηλή πίεση και ζεστό νερό
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποτρέπει αξιόπιστα τις επικαθίσεις αλάτων στα μέρη που μεταφέρουν θερμό και καυτό νερό
- Παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής υψηλής πίεσης
- Μειώνει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής
- Δεν συσσωρεύονται άλατα στις θερμαντικές αντιστάσεις των συσκευών υψηλής πίεσης
- Εξασφαλίζει άψογη δουλειά
Ελεγμένη και πιστοποιημένη ποιότητα
Οικονομικό στη χρήση (6 ml ανά °dH και m³)
- Πολύ αποτελεσματικό ακόμα και σε ελάχιστες δόσεις
- Ελάχιστα έξοδα
- 1 λίτρο limestop επαρκεί για την αποσκλήρυνση περίπου 8.500 λίτρων νερού με σκληρότητα 20°dH
Διαχωρίζεται εύκολα
- Υποστηρίζει τη λειτουργία του συστήματος διαχωρισμού λαδιού
- Δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων (υδρογονάνθρακες)
Δεν περιορίζει την αποτελεσματικότητα του χρησιμοποιούμενου απορρυπαντικού
Δυνατότητα χρήσης σε θερμοκρασίες έως 140 °C
- Αποθηκεύστε το σε χώρο όπου δεν υπάρχει περίπτωση παγετού
- Μην αφήνετε το προϊόν να ξεραθεί
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες
- Προστατέψτε από τον παγετό
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού
Συμπληρώνεται αναραίωτο στο αντίστοιχο δοχείο του συστήματος δοσομέτρησης του μηχανήματος υψηλής πίεσης (ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού του μηχανήματος)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!