Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υγρό καθαρισμού υλικού στεγανοποίησης
Αφαιρεί υλικά στεγανοποίησης, συγκολλητικά, βαφές κ.λπ. μέσα σε λίγα λεπτά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σταθερό
Δεν "τρέχει" στις κατακόρυφες επιφάνειες
- Προστατεύει τις βαμμένες επιφάνειες
- Ελέγξτε τη συμβατότητα πριν από τη χρήση
- Δεν είναι κατάλληλο για ευπαθή πλαστικά, PVC και συνθετικά υλικά
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ευρύ φάσμα χρήσεων σε μέταλλο, ξύλο, γυαλί, κεραμικά, πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο
- Ανακινήστε καλά το δοχείο
- Ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για 5-10 λεπτά
- Επεξεργαστείτε την επιφάνεια με κατάλληλο εργαλείο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!