Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι φροντίδας για ανοξείδωτο χάλυβα
Καθαριστικό γαλάκτωμα φροντίδας για μεταλλικές επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κρεμώδες γαλάκτωμα φροντίδας με καθαριστική δράση
- Η βρομιά, τα σημάδια καθαρισμού και σκουπίσματος και τα λιπαρά δακτυλικά αποτυπώματα απομακρύνονται πλήρως
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατακόρυφες πλευρές
Μην ψεκάζετε σε ζεστές επιφάνειες και μην το χρησιμοποιείτε σε άμεσο ηλιακό φως.
Έχει δοκιμαστεί για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Καθαριστικό γαλάκτωμα φροντίδας για μεταλλικές επιφάνειες
Αφαιρέστε πρώτα τη χοντρή βρομιά με ισχυρό καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα. Ψεκάστε στη στεγνή επιφάνεια, γυαλίστε με ένα μαλακό πανί και σκουπίστε σχολαστικά.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!