Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι φροντίδας για ανοξείδωτο χάλυβα
Γρήγορη βελτίωση της εμφάνισης μεταλλικών επιφανειών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
Απομακρύνει ελαφριά βρομιά, σκόνη, σημάδια καθαρισμού και λιπαρά δακτυλικά αποτυπώματα
Λάδι που θρέφει και προστατεύει τις επιφάνειες
- Δημιουργεί μια ομοιόμορφα γυαλιστερή επιφάνεια
- Υδρόφοβη προστατευτική μεμβράνη που εμποδίζει το λέρωμα της επιφάνειας μετά από τον καθαρισμό
NSF = διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός για την εποπτεία και την καταχώρηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, όπως επαγγελματικές κουζίνες, καφετέριες, σφαγεία κ.λπ.
Έχει δοκιμαστεί για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων. Αποφεύγετε την επαφή με τα τρόφιμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, όπως επαγγελματικές κουζίνες, καφετέριες, σφαγεία κ.λπ. Δεν πρέπει να ψεκάζεται σε καυτές επιφάνειες ή να χρησιμοποιείται σε σημεία εκτεθειμένα απευθείας στο ηλιακό φως.
Καταχώρηση NSF A7 (αρ.: 152466), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις A7.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Γρήγορη βελτίωση της εμφάνισης μεταλλικών επιφανειών
Όπου χρειάζεται, αφαιρέστε τη χοντρή βρομιά με ισχυρό καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα. Ψεκάστε μια λεπτή στρώση στη στεγνή επιφάνεια και γυαλίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Δεν πρέπει να γίνεται στεγνό τρίψιμο!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!