Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό για βιομηχανική χρήση
Ειδικό καθαριστικό υψηλής ποιότητας για την αφαίρεση υπολειμμάτων κολλητικής ταινίας, ετικετών και αυτοκόλλητων μεμβρανών καθώς και επίμονης βρομιάς. Με πιστοποίηση NSF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποτελεσματικό
- Εύκολη αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας, ετικετών και κολλητικών ταινιών
- Μαλακώνει την επίμονη βρομιά όπως κερί, τριμμένο καουτσούκ, υπολείμματα σιλικόνης, σημάδια μαρκαδόρων, λάδι και γράσο
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά, δεν προκαλεί ζημιά στις ευαίσθητες επιφάνειες όπως αλουμίνιο, ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα
Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
- Χωρίς δυσάρεστες οσμές για τους χρήστες και το περιβάλλον.
- Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Δεν περιέχει ακετόνη, σιλικόνη και ΑΟΧ
Πριν από την εφαρμογή, ελέγξτε τη συμβατότητα των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων σε ένα μη ορατό σημείο. Μπορεί να προσβάλει τις βαφές.
Καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία K3, αρ. καταχ. 149620, 149621
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Καθαρίζει εξαρτήματα μηχανών, πλαστικά εξαρτήματα και μεταλλικές επιφάνειες από υπολείμματα κόλλας. Κατάλληλο επίσης για την αφαίρεση συντηρητικών προστασίας, π.χ. σε δισκόφρενα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!