Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι φροντίδας καουτσούκ
Εμποδίζει το πάγωμα τον χειμώνα ή το κόλλημα λόγω γήρανσης και ζέστης στα λάστιχα στεγανοποίησης στις πόρτες, το καπό και το πορτ-μπαγκάζ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα εξαρτήματα από καουτσούκ παραμένουν ελαστικά
- Φρεσκάρει τα χρώματα
- Δεν προσβάλλει τα βαμμένα και επιχρωμιωμένα εξαρτήματα
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν πρέπει να καπνίζετε ούτε να πλησιάζετε πηγές ανάφλεξης! Εξασφαλίστε την ύπαρξη επαρκούς εξαερισμού.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προστατεύει ελαστικά αυτοκινήτων, πατάκια από καουτσούκ, επενδύσεις πεντάλ, ένθετα προφυλακτήρων από καουτσούκ κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!