Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό δερμάτων
Ειδικό καθαριστικό με επιφανειοδραστικό υλικό και βάση διαλύτη για λείο δέρμα και αλκαντάρα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αφαιρεί απαλά την επίμονη βρομιά
όπως μουστάρδα, κέτσαπ, σοκολάτα, αντηλιακή κρέμα, βερνίκι υποδημάτων, βαφές υφασμάτων κ.λπ.
Καθαρίζει και συντηρεί το δέρμα
- Επαναφέρει την απαλότητα στα δερμάτινα προϊόντα, ανανεώνει τις επιφάνειες και αποκαθιστά τη φωτεινότητα των χρωμάτων.
- Κατάλληλο για όλα τα χρώματα
- Διατηρεί την εμφάνιση υψηλής ποιότητας του δέρματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
Η εφαρμογή σε μορφή αφρού δεν δημιουργεί "κορεσμό" στο δέρμα
Πολύ εύκολη χρήση
Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα και σιλικόνη
Δοκιμάστε τη συμβατότητα της αντοχής των χρωμάτων/υλικών σε ένα μη ορατό σημείο πριν από τη χρήση. Ακατάλληλο για σουέντ. Μετά από τον καθαρισμό, περιποιηθείτε με ένα προϊόν φροντίδας δέρματος (όχι σε επιφάνειες αλκαντάρα!).
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για όλες τις χρωματιστές λείες επιφάνειες από δέρμα και αλκαντάρα. Κατάλληλο επίσης για χρήση σε παρακείμενες επιφάνειες, όπως ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό (εσωτερικά πάνελ πορτών, πίνακας οργάνων, τιμόνι κ.λπ.). Ιδανικό για τον καθαρισμό τσαντών, παπουτσιών, ρούχων και επίπλων από λείο δέρμα.
Αφαιρέστε τη σκόνη και τα μεγάλα κομμάτια βρομιάς με ηλεκτρική σκούπα.
Ψεκάστε το διάλυμα καθαρισμού σε μια μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι και απλώστε το στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Το πολύ για ένα λεπτό.
Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μαλακωμένη βρομιά από την επιφάνεια βουρτσίζοντας ή σκουπίζοντας απαλά, χωρίς τρίψιμο πάνω στο δέρμα ή στο αλκαντάρα.
- Στη συνέχεια, σκουπίστε το λείο δέρμα με ένα υγρό πανί και στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί από μικροΐνες.
- Αφαιρέστε τη διαλυμένη βρομιά και τα υπολείμματα απορρυπαντικού από την επιφάνεια του αλκαντάρα, ιδανικά με μια συσκευή αφαίρεσης με ψεκασμό και αποσταγμένο νερό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!