Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γυαλιστικό σπρέι
Παρέχει έντονο γυάλισμα σε καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέσα σε λίγα λεπτά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος
- Το όχημα μοιάζει σαν να έχει μόλις γυαλιστεί
- Δεν περιέχει σιλικόνη
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις προδιαγραφές στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το σπρέι λάμψης μπορεί να εφαρμοστεί σε καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα, καθώς και πάνω σε όλες τις συνηθισμένες βαφές. Αυτό το προϊόν μπορεί να δώσει λάμψη σε όλα τα εξαρτήματα ενός οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των επιχρωμιωμένων, των πλαστικών και των γυάλινων εξαρτημάτων.
Ψεκάστε την επιφάνεια και γυαλίστε με ένα στεγνό πανί
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!