Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εντομοαπωθητικό
Ειδικό καθαριστικό για γρήγορη και αξιόπιστη απομάκρυνση υπολειμμάτων εντόμων σε επιφάνειες από γυαλί, χρώμιο, βαφή και πλαστικό
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βελτιωμένος συνδυασμός ενεργών ουσιών
Απομακρύνει εύκολα τη βρομιά από έντομα που προκαλεί ζημιά στη βαφή, χωρίς να αφήνει υπολείμματα
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
Ιδανικό επίσης για προεργασία πριν από το καθάρισμα σε πλυντήριο αυτοκινήτων
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
Δεν προσβάλλει τη βαφή, το χρώμιο, το πλαστικό, το καουτσούκ κ.λπ.
Δεν σχηματίζει γαλακτώματα με το νερό, επομένως δεν εμποδίζει τη χρήση διαχωριστή ελαφρών υγρών (DIN 1999)
Χωρίς AOX
Χωρίς σιλικόνη
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές βαφές ή στον ήλιο. Προστατεύει από τον παγετό.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για τον καθαρισμό παρμπρίζ/παραθύρων, γριλιών ψυγείου, προφυλακτήρων, προβολέων, πινακίδων κυκλοφορίας κ.λπ. που επηρεάζονται από υπολείμματα εντόμων.
Ψεκάστε τις επηρεαζόμενες επιφάνειες και αφήστε το να δράσει για αρκετά λεπτά. Στη συνέχεια, σκουπίστε τα αποκολλημένα υπολείμματα με ένα σκληρό σφουγγάρι. Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές, ξεπλύνετε γρήγορα τυχόν χώματα από τον δρόμο προτού καθαρίσετε κανονικά την περιοχή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!