Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς επιφανειών
Για την εύκολη αφαίρεση της επιφανειακής σκουριάς από αμαξώματα, λαμαρίνες, σιδερένια, χαλύβδινα και χυτά μέρη.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Περιέχει δραστικά οξέα, εμποτιστικά και τενσίδια
- Τιμή pH (10%): 1,3
- Χωρίς AOX
- Χωρίς σιλικόνη
- Διαφανές
Συνιστώμενη ενέργεια: Οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία θα πρέπει να προστατεύονται από περαιτέρω διάβρωση με την εφαρμογή ασταριού ή σπρέι αντιδιαβρωτικής προστασίας (αρ. είδους 089315). Υλικά όπως πλαστικό και καουτσούκ πρέπει να ελέγχονται για τη συμβατότητά τους με το προϊόν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στη θερμότητα.
Καθώς η ευαισθησία των βαφών αυξάνεται με τη θερμοκρασία, στην περίπτωση επαγγελματικής ανακαίνισης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή καθαρισμού επαγγελματικών οχημάτων, οι επιφάνειες προς επεξεργασία στο αμάξωμα πρέπει να αφήνονται να κρυώσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (< 30°C). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεσο ηλιακό φως. Ο χρόνος έκθεσης στις βαμμένες ή μη επικαλυμμένες επιφάνειες, όπως λαμαρίνες ή εξαρτήματα από χάλυβα, σίδηρο ή χυτοσίδηρο είναι τρία λεπτά το ανώτερο. Μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα των υλικών με το όξινο καθαριστικό σε επιφάνειες από πλαστικό ή καουτσούκ, συνιστούμε να εκτελείτε εκ των προτέρων τις δικές σας δοκιμές.
Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία θα πρέπει να προστατεύονται από περαιτέρω διάβρωση με αστάρωμα ή με χρήση ενός σπρέι αντιδιαβρωτικής προστασίας της WÜRTH.
Το καθαριστικό με υδροχλωρικό οξύ είναι βιοδιασπώμενο μετά από την εξουδετέρωσή του με γάλα ασβέστου (ασβεστόνερο).
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για την εύκολη αφαίρεση της επιφανειακής σκουριάς από αμαξώματα, λαμαρίνες, σιδερένια, χαλύβδινα και χυτά μέρη.
Ψεκάστε στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, αφήστε το να δράσει για έως 3 λεπτά και μετά ξεπλύνετε καλά με νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού όπου χρειαστεί. Το προϊόν αδρανοποιείται με ασβεστόνερο πράγμα που το κάνει βιολογικά διασπώμενο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!