Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ειδικό ισχυρό καθαριστικό
Για αφαίρεση εξαιρετικά επίμονης βρομιάς σε επαγγελματικά οχήματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συμπυκνωμένο όξινο διάλυμα
Για αφαίρεση της πιο επίμονης βρομιάς σε εργοτάξια και φορτηγά βοηθητικών εργασιών. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε βρομιά από ανόργανα υλικά, όπως ιζήματα τσιμέντου και ασβέστη.
Γρήγορος διαχωρισμός σύμφωνα με το αυστριακό πρότυπο B 5105
Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα (5 λεπτά το πολύ)
Εξοικονομεί χρόνο κατά τον καθαρισμό, με αποτέλεσμα συντομότερη παραμονή του οχήματος εκτός λειτουργίας.
Δεν περιέχει πυριτικά άλατα
Δεν αφήνει λωρίδες μετά από τον καθαρισμό.
Δεν περιέχει AOX
Τιμή pH: 1,5 (100 g/l ως υδατικό διάλυμα)
Μην αφήνετε το υγρό να στεγνώσει και μην το εφαρμόζετε σε γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα). Ξεπλύνετε σχολαστικά το όχημα με ζεστό νερό από συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση χρησιμοποιώντας άφθονο νερό από απόσταση 1 m.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Οχήματα εργοταξίου, οχήματα σιλό τσιμέντου και ασβέστη, βυτιοφόρα οχήματα με υπερκατασκευή ή προσαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο, πολύ ακάθαρτα εξαρτήματα από πλαστικό, καουτσούκ (π.χ. μουσαμάς) και μέταλλο (π.χ. λάδια και γράσα), δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατευτικά ενσφήνωσης.
- Συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης 1:30 έως 1:10
- Ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά το πολύ
- Ψεκάστε με το ειδικό ισχυρό καθαριστικό ομοιόμορφα επάνω στον κινούμενο εξοπλισμό και το σασί από απόσταση ενός μέτρου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!