Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γυαλιστερή στεγανοποίηση
Προσφέρει αξιόπιστη προστασία διαρκείας, όντας ταυτόχρονα εύχρηστο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις, το αλάτι, το φως του ήλιου, τα απορρυπαντικά ψυχρού καθαρισμού και άλλους παράγοντες που συνήθως επιδρούν στη βαφή
- Δεν είναι καυστικό και επομένως προστατεύει το βερνίκι
- Πετυχαίνει εξαιρετικά λεία επιφάνεια βαφής και προσφέρει προστασία με διάρκεια έως 18 μήνες
- Χωρίς σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το όχημα πρέπει να πλυθεί καλά και να αφαιρεθούν από αυτό τα κεριά. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Απλώστε το γυαλιστικό στεγανοποιητικό με ένα μαλακό πανί (όχι πολύ λεπτό για να πετύχετε την άριστη προστασία). Αφήστε να στεγνώσει. Γυαλίστε με ένα πανί. Μπορείτε να περάσετε το υλικό σε ολόκληρο το αυτοκίνητο ή τμηματικά.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!