Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βαφή και στεγανοποίηση ζάντας τροχού
Μακροχρόνια προστασία της βαφής και των ζαντών τροχών από τις καιρικές συνθήκες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καλές ιδιότητες κύλισης χάρη στη δυνατότητα εύκολου καθαρισμού
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στον χρόνο και στα πλυντήρια αυτοκινήτων
- Γρήγορο αποτέλεσμα
- Βελτιώνει τη λάμψη των χρωμάτων
- Τα υπολείμματα εντόμων και οι άλλες βρομιές απομακρύνονται σαφώς πιο εύκολα
Συνιστάται να φοράτε γάντια κατά την εφαρμογή.
Τα βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η επιφάνεια είναι απαλλαγμένη από υπολείμματα σιλικόνης, κεριού και στιλβωτικού.
Η εφαρμογή του στεγανοποιητικού σε τοποθετημένες ζάντες τροχών σημαίνει ότι το υλικό μπορεί να φτάσει στα δισκόφρενα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να φρενάρετε ελεύθερα με προσοχή μέχρι να επιτευχθεί ξανά η πλήρης ισχύς πέδησης.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για μακροχρόνια στεγανοποίηση όλων των βαμμένων επιφανειών καθώς και ζαντών από αλουμίνιο, χρώμιο και ελαφριά μέταλλα.
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση και ψεκάστε με φειδώ στην ήδη καθαρισμένη επιφάνεια από απόσταση 20–30 cm. Αφήστε το να δράσει για 2 έως 3 λεπτά και μετά γυαλίστε με ένα καθαρό πανί (όχι πανί από μικροΐνες) (εργαστείτε κατά τμήματα).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!