Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προστασία επιφάνειας από πολυμερές
Διάφανη προστασία επιφανειών για την αδιαβροχοποίηση και συντήρηση λείων επιφανειών, καθώς και την αφαίρεση σκιών και ολογραμμάτων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιέχει υψηλής ποιότητας πολυμερή στοιχεία
- Οι σκιές από τη στίλβωση απομακρύνονται αποτελεσματικά
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV
- Εξαιρετική λάμψη στις βαμμένες επιφάνειες
Φαινόμενο του "λωτού"
- Υδροαπωθητικό και αντιρρυπαντικό
- Εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων
- Μειώνει τις ανάγκες καθαρισμού και φροντίδας
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Μη τοξικό
- Βιοδιασπάται κατά OECD 302B
- Ανθεκτικό στους διαλύτες, τα οξέα και τα αλκαλικά διαλύματα
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
- Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαριστούν προηγουμένως.
- Ψεκάστε το πολυμερές προστατευτικό επιφανειών, απλώστε με το σφουγγάρι και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί
- Μην το αφήνετε να στεγνώσει
- Για όλες τις βαμμένες επιφάνειες, π.χ. βαμμένα μέρη αυτοκινήτων, γυάλινες επιφάνειες (παρμπρίζ) και μεταλλικές επιφάνειες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!