Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αστάρι σιλικόνης
Αστάρι γενικής χρήσης για τη βελτίωση της προσκόλλησης της σιλικόνης στεγανοποίησης σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για τη βελτίωση της προσκόλλησης των ακόλουθων σιλικονών στεγανοποίησης:
Ουδέτερη σιλικόνη Perfect, ουδέτερη σιλικόνη Special, ουδέτερη σιλικόνη, οξική σιλικόνη (μονάδες μπάνιου), οξική σιλικόνη (κατηγορίας τροφίμων), οξική σιλικόνη, σιλικόνη υψηλών θερμοκρασιών, ελαστική πυράντοχη σιλικόνη, στρώση επισκευής.
- Οι απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται με αστάρι εκ των προτέρων σε 1 με 2 επιπλέον βήματα
- Ακατάλληλο προϊόν για χρήση μέσα σε νερό
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
- Για χρήση σε διάφορες απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως σοβά, σκυρόδεμα ή γύψο
- Ακατάλληλο προϊόν για χρήση μέσα σε νερό
- Απλώστε μια λεπτή στρώση και αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 30 έως 45 λεπτά
- Οι απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται με αστάρι εκ των προτέρων σε 1 με 2 επιπλέον βήματα
- Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!