Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης
Υλικό λείανσης γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλους τους τύπους στεγανοποιητικών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εύκολη εφαρμογή από το δοχείο πίεσης
- Ομοιόμορφη δικτυωτή χημική δομή. Ο αρμός στεγνώνει γρηγορότερα χάρη στην ομοιόμορφη δικτυωτή χημική δομή της επιφάνειας.
- Βελτιωμένη επιφάνεια: με την ύγρανση του στεγανοποιητικού και, στη συνέχεια, τη λείανση του αρμού, η επιφάνεια του αρμού γίνεται πιο εύκαμπτη και λεία
Εάν χρησιμοποιηθεί το υλικό εξομάλυνσης κατά τη δημιουργία αρμών σε μεταλλικά τεμάχια, μπορεί να προκύψει διάβρωση. Προσοχή: Σε απορροφητικές επιφάνειες, μπορεί να προκύψουν αποχρωματισμοί στα άκρα ή σε διάφορες περιοχές. Για να αποφύγετε τη δημιουργία ραβδώσεων, αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό εξομάλυνσης από το γυαλί αμέσως μετά από την εφαρμογή. Προσοχή: Μπορεί να προκαλέσει ελαφρό θόλωμα στο ματ γυαλί.
Κατά την εφαρμογή σε φυσική πέτρα, το υλικό εξομάλυνσης που περισσεύει πρέπει να ξεπλένεται με καθαρό νερό πριν από το στέγνωμα, ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός λεκέδων. Κρατήστε το δοχείο υπό γωνία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, για να εξασφαλίσετε ότι ο κατακόρυφος σωλήνας τροφοδοσίας βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του υγρού. Η διατήρηση του δοχείου επίπεδου για πολύ καιρό θα έχει ως αποτέλεσμα την εκκένωση μόνο του μισού δοχείου.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Υλικό εξομάλυνσης στεγανοποιητικών για καθαρή, ομοιόμορφη εξομάλυνση αρμών που σφραγίζονται με στεγανοποιητικά προϊόντα. Αυτό κάνει την επιφάνεια του στεγανοποιητικού πιο εύπλαστη και επιταχύνει τη σκλήρυνσή της. Λίγη ώρα μετά από την εξομάλυνση του αρμού, θα πρέπει να αφαιρεθεί η πλεονάζουσα ποσότητα υλικού εξομάλυνσης από τις παρακείμενες επιφάνειες.
Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών".
Κατά την εφαρμογή του στεγανοποιητικού, ψεκάστε το με υλικό εξομάλυνσης ή απλώστε το πάνω στην επιφάνεια και μετά στρώστε το με εργαλείο εξομάλυνσης αρμών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!