Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας
Ειδικό στεγανοποιητικό υλικό για αρμούς που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασίες έως +250 °C και για μικρό χρονικό διάστημα (μέγ. 1,5 ώρα) έως +300 °C
- Μεγάλη αντοχή σε διάφορα χημικά, κατάλληλο για αρμούς που εκτίθενται σε χημικά (βλ. λίστα αντοχών)
- Αντοχή στη γήρανση και την ακτινοβολία UV
- Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών"
- Κατά τη φάση πήξης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία αέρα
- Εάν το πάχος της επικάλυψης είναι μεγαλύτερο, παρατείνεται ο χρόνος πήξης
Ταξινομημένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102 B2 – κανονική αναφλεξιμότητα (σε στερεοποιημένη κατάσταση).
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για στεγανοποίηση κατά την κατασκευή μονάδων κλιβάνων, μονάδων θέρμανσης, κλιματιστικών, πλυντηρίων και στεγνωτηρίων.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό
- Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!