Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μικρός λιπαντής εκνέφωσης Για πνευματικά εργαλεία
Για απευθείας σύνδεση με μη στατικές συσκευές με βέλτιστη δυνατότητα μέτρησης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πίεση λειτουργίας περίπου 6 bar
- Θερμοκρασία λειτουργίας από +5°C έως +50°C
- Μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε κατεύθυνση παροχής
Κατακόρυφη τοποθέτηση (αν τοποθετηθεί στο πλάι, μπορεί να διαρρεύσει λάδι). Κατάλληλο μόνο για κρουστικούς ρυθμούς εργασίας, π.χ. με κρουστικά κατσαβίδια πεπιεσμένου αέρα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!