Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διάλυμα έκπλυσης ματιών
Εύχρηστη φιάλη με αποστειρωμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9%)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εργονομικά σχεδιασμένο δοχείο πλύσης ματιών
- Η φιάλη είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση εν κινήσει στον χώρο εργασίας και για την αναπλήρωση επιτοίχιων σταθμών και επιτοίχιων κουτιών έκτακτης ανάγκης
Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 15154-4
Για έκπλυση ξένων σωμάτων, όπως σκόνη, χώμα, σκλήθρες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!