Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό στεγανοποίησης κινητήρα, Silicone Special 250
Μόνιμα ελαστικά υλικά στεγανοποίησης από σιλικόνη για τον κινητήρα και το αμάξωμα, βραχυπρόθεσμη αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300 °C
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καουτσούκ ψυχρού βουλκανισμού με σιλικόνη
- Γεφυρώνει μεγάλες ανομοιομορφίες
- Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα και μετά από χρόνια κραδασμών
- Εξαιρετική συγκόλληση και χημική αντοχή
- Δεν τρέχει και δεν δημιουργεί κλωστές
- Δημιουργία φλοιού μετά από μερικά λεπτά, ρυθμός βουλκανισμού περίπου 1,5 mm/ημέρα
Τα υγρά στεγανοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με το αρχικό υλικό στεγανοποίησης.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για στεγανοποίηση κινητήρων, συστημάτων μετάδοσης και αμαξωμάτων, κυλινδροκεφαλών, στροφαλοθαλάμων, κάρτερ λαδιού, ψυγείων, διαφορικών, περιβλημάτων φώτων, περιβλημάτων ενδεικτικών λυχνιών, ραφών ηλεκτροσυγκολλήσεων κ.λπ.
- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες
- Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!