Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος κοπής για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Ο ανθεκτικός δίσκος κοπής με εξαιρετικές τιμές απόδοσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Βέλτιστη ικανότητα κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλή αντοχή στη θραύση
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)
- Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12413
- Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12413
Χρησιμοποιείται για την κοπή στερεών υλικών, σωλήνων, προφίλ και ανοξείδωτων λαμαρινών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!