Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σύρμα MIG 308LSI

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σύρμα MIG 308LSI

Συμπαγές σύρμα για ανοξείδωτο χάλυβα. Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλο για συγκόλληση και επικάλυψη όλων των τύπων ωστενιτικού χάλυβα σειράς 300.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις
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
Το συμπαγές σύρμα για συγκολλήσεις MIG/MAG σε ανοξείδωτο χάλυβα κατασκευάζεται από χάλυβα 19Cr-8Ni υψηλής ποιότητας και προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Παρέχει επίσης καλή αντοχή στο νιτρικό οξύ. Η αυξημένη περιεκτικότητά του σε πυρίτιο βελτιώνει τη συμπεριφορά του τήγματος στο σημείο συγκόλλησης και το σχήμα του κορδονιού, οπότε αποτελεί ιδανική επιλογή για όλους τους τύπους ανοξείδωτου ωστενιτικού χάλυβα της σειράς 300. Το σύρμα συγκόλλησης εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκόλληση και επικάλυψη.



  • Συμπαγές σύρμα για συγκολλήσεις MIG/MAG σε ανοξείδωτο χάλυβα

  • Σύρμα για συγκολλήσεις ανοξείδωτου ωστενιτικού χάλυβα κατασκευασμένο από κράμα 19Cr-8Ni με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.

  • Η υψηλή περιεκτικότητα σε σιλικόνη βελτιώνει το σχήμα του κορδονιού και εξομαλύνει τη συμπεριφορά του τήγματος.

  • Γενικά καλή αντοχή στη διάβρωση και στο νιτρικό οξύ.

  • Κατάλληλο για συγκόλληση και επικάλυψη όλων των ανοξείδωτων ωστενιτικών χαλύβων σειράς 300, όπως AISI 304 και 304L.

AWS A5.9 ER308LSi


EN ISO 14343-A G 19 9 LSi

Ανακοίνωση

Αρ. υλικού 1.4316


Αέρια θωράκισης (σύμφωνα με το πρότυπο EN 439):


M12 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-5% CO2


M13 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-3% O2

AWS A5.9 ER308LSi


EN ISO 14343-A G 19 9 LSi