Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύρμα MIG 308LSI
Συμπαγές σύρμα για ανοξείδωτο χάλυβα. Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλο για συγκόλληση και επικάλυψη όλων των τύπων ωστενιτικού χάλυβα σειράς 300.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το συμπαγές σύρμα για συγκολλήσεις MIG/MAG σε ανοξείδωτο χάλυβα κατασκευάζεται από χάλυβα 19Cr-8Ni υψηλής ποιότητας και προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Παρέχει επίσης καλή αντοχή στο νιτρικό οξύ. Η αυξημένη περιεκτικότητά του σε πυρίτιο βελτιώνει τη συμπεριφορά του τήγματος στο σημείο συγκόλλησης και το σχήμα του κορδονιού, οπότε αποτελεί ιδανική επιλογή για όλους τους τύπους ανοξείδωτου ωστενιτικού χάλυβα της σειράς 300. Το σύρμα συγκόλλησης εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκόλληση και επικάλυψη.
- Συμπαγές σύρμα για συγκολλήσεις MIG/MAG σε ανοξείδωτο χάλυβα
- Σύρμα για συγκολλήσεις ανοξείδωτου ωστενιτικού χάλυβα κατασκευασμένο από κράμα 19Cr-8Ni με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.
- Η υψηλή περιεκτικότητα σε σιλικόνη βελτιώνει το σχήμα του κορδονιού και εξομαλύνει τη συμπεριφορά του τήγματος.
- Γενικά καλή αντοχή στη διάβρωση και στο νιτρικό οξύ.
- Κατάλληλο για συγκόλληση και επικάλυψη όλων των ανοξείδωτων ωστενιτικών χαλύβων σειράς 300, όπως AISI 304 και 304L.
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G 19 9 LSi
Αρ. υλικού 1.4316
Αέρια θωράκισης (σύμφωνα με το πρότυπο EN 439):
M12 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-3% O2
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G 19 9 LSi
Εφαρμογές κλειδί:
Εφαρμογές όπου απαιτείται καλή αντοχή στη διάβρωση σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα.
Σε βιομηχανίες τροφίμων και χημικών, στην κατασκευή σωλήνων και αγωγών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!