Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών εργαλείων 18 V με τσάντα εργαλείων ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE
Αποτελείται από τρία ηλεκτρικά εργαλεία μέσα σε σάκο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Όλες οι μονάδες διαθέτουν συνεχή παρακολούθηση του μοτέρ και μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής:
- Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης
- Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE
Μέγιστη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά χάρη στο μεταλλικό τσοκ δραπάνου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο.
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 COMPACT M-CUBE
Άνετη, ξεκούραστη εργασία χάρη στις μικρές διαστάσεις και την εργονομική σχεδίαση με αντικραδασμική λαβή.
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Ασφαλής εργασία χάρη στον διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης και τη λειτουργία πέδησης, που σταματούν τον δίσκο γρήγορα μόλις ο χειριστής αφήσει τον διακόπτη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!