Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τριβείο δίσκου τυχαίας περιστροφής αέρος DTS 136C
Έκκεντρο εξάρτημα σύνδεσης 2,5 mm (για επεξεργασία επιφανειών)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ισχυρή και ανθεκτική
Ισχυρό μοτέρ και ρουλεμάν με προστασία από τη σκόνη
Ελάχιστοι κραδασμοί για άριστα αποτελέσματα λείανσης και ξεκούραστη εργασία
Κινητήριος μηχανισμός με 3 σημεία εξισορρόπησης
Ιδανική προσαρμογή στην εκάστοτε εργασία λείανσης και αλλαγή γυαλόχαρτου χωρίς αποσύνδεση του πεπιεσμένου αέρα
Έλεγχος µεταβλητής ταχύτητας
Για εξωτερική απορρόφηση σκόνης
Ελάχιστη συσσώρευση σκόνης χάρη στην εξαιρετική λειτουργία απομάκρυνσης με ηλεκτρική σκούπα ή μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα εξαγωγής
Εργονομική σχεδίαση και άριστος χειρισμός
Σχεδίαση περιβλήματος με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις
Ισχύουν τα ακόλουθα: Κύκλος κίνησης = 2 x διαδρομή λείανσης. Η χρήση της ορολογίας δεν είναι παντού η ίδια. Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Για εργασίες λείανσης για την αφαίρεση ιχνών χρώματος πριν από τη στίλβωση. Ιδιαίτερα κατάλληλο για ξυλουργούς, ειδικούς τεχνίτες για παράθυρα και πόρτες και για τη βιομηχανία επίπλων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!