Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS F 1/2 ίντσας
Κρουστικό κατσαβίδι εξαιρετικά μικρών διαστάσεων με ανθεκτικό αλουμινένιο περίβλημα και σχεδίαση πιστολιού με ρυθμιζόμενο διακόπτη αυξομείωσης στροφών για χρήση από αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους
- Μέγ. ροπή αποκοχλίωσης έως 610 Nm με βάρος 1,15 kg
- Δυνατότητα χρήσης οπουδήποτε μπορεί να γίνει χειροκίνητο βίδωμα
- Η ρύθμιση ισχύος 6 βαθμίδων για αριστερόστροφη και δεξιόστροφη λειτουργία με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι εξασφαλίζει βέλτιστη ρύθμιση με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη για την εκάστοτε εφαρμογή
- Η εισαγωγή αέρα περιστρέφεται σχεδόν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για μέγιστη άνεση χωρίς να εμποδίζεται ο χειριστής από τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα
- Ο ευέλικτος, ρυθμιζόμενος διακόπτης αυξομείωσης στροφών εξασφαλίζει εξίσου άνετη χρήση για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες χρήστες
- Συνιστώμενο μέγιστο μέγεθος βίδας: M14
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι δυναμομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι
- Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να προστίθεται λίγο λάδι καθημερινά μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!