Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συνδυασμένο πνευματικό καρφωτικό συνδετήρων/καρφιών DKN 3065
Ισχυρή μονάδα συνδυασμένης λειτουργίας για σύνδεση διάφορων στοιχείων στερέωσης: Συνδετήρες τύπου WN, συνδετήρες τύπου W155 και καρφιά σχήματος T.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μετατροπή μεταξύ μίας βολής και βολής επαφής
Διακόπτης διπλής λειτουργίας
Ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
Επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή του βάθους στερέωσης, οπότε προστατεύει τις επιφάνειες εκτέλεσης των εργασιών
Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας
Ρυθμιζόμενη παροχή αέρα
Εύκολη επίλυση προβλημάτων
Πρόσβαση χωρίς εργαλεία μέσω μοχλού σύσφιγξης
Χαμηλό βάρος για άνετη εργασία
Περίβλημα από μαγνήσιο
| Πιθανές διαστάσεις, χρήση με συνδετήρες | Πλάτος συνδετήρα | Μήκος συνδετήρα |
| Πιθανές διαστάσεις, χρήση με καρφιά σχήματος Τ | Διάμετρος καρφιού | Μήκος καρφιού |
| Πιθανές διαστάσεις, χρήση με ακέφαλα καρφιά τύπου πείρου | Διάμετρος καρφιού | Μήκος καρφιού |
| Χωρητικότητα γεμιστήρα | Συνδετήρες | Καρφιά σχήματος Τ |
| 10,7 mm | 30 - 67 mm | |
| 11,1 mm | 32 - 50 mm | |
| 11,2 - 11,7 mm | 32 - 67 mm | |
| 2,2 mm | 32 - 64 mm | |
| 2,5 - 2,7 mm | 44 - 64 mm | |
| 150 τεμάχια | 100 τεμάχια |
Δόμηση προκατασκευασμένων κτιρίων, φινίρισμα εσωτερικών χώρων, γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες, υποκατασκευές, ξηρή δόμηση, αρμολόγηση, ξυλοκατασκευές και ξυλουργικές εργασίες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!